ボタン電池 lr44hのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
81件の「ボタン電池 lr44h」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LR44H」、「ボタン電池 LR44」、「ボタン電池 lp41」などの商品も取り扱っております。
低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。 公称電圧(V) 1.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1個ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カメラ、電卓、ゲームに。
用途カメラ、電卓、ゲーム 規格 LR44 電圧(V) 1.5 アズワン品番 64-8907-64 入数(本) 2
1パック(2個)
339 税込373
当日出荷

LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。 ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。 また、長寿命でLR44よりも長持ちします。
用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器など タイプ SR44(酸化銀) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 11.5×5.4 公称電圧(V) 1.55
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途カメラや時計、小型ライト用に 厚さ(mm) 3.2 質量(g) 2.9 電圧(V) 3 外径(Φmm) 20 タイプ CR2032 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に タイプ コイン形リチウム電池 電圧(V) 3
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

酸化銀電池は貴金属の銀を使用していますが、アルカリボタン電池は二酸化マンガンを使用しているのでより低コストで経済性に優れております。 。酸化銀電池と同様、マクセル独自のノウハウ(特殊換水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しております。 。保液性に優れ内部抵抗の小さいセパレータを採用しており、ハイレート特性に優れております。
公称電圧(V) 1.5 使用推奨期限 2年
1個ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。 測定範囲(℃) -50~300 材質 本体:ABS、センサー:ステンレス304 寸法(mm) Φ20×207 電源 ボタン電池LR44×1個(別売り) 1目盛(℃) 0.1(≦100)、0.5(>100) センサー ステンレス 精度(℃) ±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他) 設置方式 ハンディタイプ 測温プローブ Φ3.5×108mm 温度表示方式 デジタル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 温度計の種類 ペン型温度計
1本
899 税込989
当日出荷

1個
227 税込250
当日出荷

導くのは光。この光には理由(ワケ)がある。X1キャップライト・烈光ウキ専用セット!
仕様 4個入 コード 4258193 アズワン品番 64-8808-86
1セット
379 税込417
当日出荷

環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 高性能を幅広く、小型機器を身近にした電池。
用途電卓、電子ゲーム、電子体温計、カメラなどに。 規格 LR44 質量(g) 約1.9 外形寸法(mm) Φ11.6×5.4 電圧(V) 1.5 公称容量(mAh) 105 標準電流(mA) 0.12
1個
199 税込219
当日出荷


水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
用途一般用 タイプ 酸化銀 公称電圧(V) 1.55 使用推奨期限 4年
1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ 単3形 電圧(V) 1.5 化学物質安全性参考資料
1パック(4本)ほか
129 税込142
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ 単4形 電圧(V) 1.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1パック(4本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界最長!単1形から単4形まで使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 内容積と強度がアップしより長持ちになりました。 小電流域から大電流域までの幅広い放電流域でアルカリ乾電池を上回る優れた性能を発揮。
用途連続して大きな電流を使う機器に適しています。 寸法(mm) Φ14.5×50.5 質量(g) 24 電圧(V) 1.5
1パック(2本)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ 単1形 電圧(V) 1.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(2本)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm) 2.5 質量(g) 2.4 タイプ CR2025 電圧(V) 3 外径(Φmm) 20
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)